Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC2205-04-WT TERMINAL, WIRE FERRULE, 22AWG, WHITE, Wi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707790
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC2205-04-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse multicomp
Isolatorfarbe: White
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Aderendhülse: Single Wire
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Pinlänge: 10 mm
  • Gesamtlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MC2205-04-WT, 2707790, 270-7790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.