Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT NKP5E88MIW-Q RJ45 CONN, JACK, 8P8C, CAT5E, 25PK, Modu


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707075
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NKP5E88MIW-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Magnetik: Without Magnetics
  • IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LED: Without LED
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Produktpalette: NetKey Series
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Abschirmung: Unshielded
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Wired Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PANDUIT, NKP5E88MIW-Q, 2707075, 270-7075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 229,77*
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,8664* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 229,77*
    € 273,43
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 216,16*
    € 257,23
    pro Paket
    ab 4 Pakete
    € 209,80*
    € 249,66
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 204,46*
    € 243,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 199,60*
    € 237,52
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 193,55*
    € 230,32
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 187,50*
    € 223,13
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 171,66*
    € 204,28
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.