Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT NKP5E88MIW RJ45 CONN, JACK, 8P8C, CAT5E, OFF WHT, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707074
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NKP5E88MIW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Abschirmung: Unshielded
  • Produktpalette: NetKey Series
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • LED: Without LED
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Wired Jack
  • Magnetik: Without Magnetics
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PANDUIT, NKP5E88MIW, 2707074, 270-7074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,15*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.