Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT NKP5E88MBL RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, CAT5E, BLK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2706522
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NKP5E88MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • LED: Without LED
  • Abschirmung: Unshielded
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Wired Jack
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Produktpalette: NetKey Series
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • IP-Schutzart: -
  • Magnetik: Without Magnetics
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PANDUIT, NKP5E88MBL, 2706522, 270-6522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,17*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.