Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS DC95G104WN THERMISTOR, NTC, 100K, WIRE LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2706489
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DC95G104WN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Bauform - Thermistor: -
  • Betriebstemperatur, min.: -80 °C
  • Produktpalette: DC95 Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Beta-Wert (K): 4252 K
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Thermistormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, DC95G104WN, 2706489, 270-6489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,19*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.