Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT NK4BXIG-AY SURFACE MOUNT BOX, 4PORT, GREY, Accessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2706480
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK4BXIG-AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blenden
Steckverbinder
Wanddosen
Werkzeuge
Art des Zubehörs: Surface Mount Box
  • Anzahl der Modulsteckplätze: 4
  • Produktpalette: NetKey Series
  • Steckverbindermaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderfarbe: Grey
  • Zur Verwendung mit: Panduit NetKey Series Keystone Modular Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PANDUIT, NK4BXIG-AY, 2706480, 270-6480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,60*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.