Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 100DP1T1B1M1QEH. TOGGLE SWITCH, DPDT, 5A, 120VAC, 28VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2696658
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100DP1T1B1M1QEH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
hebelschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • Schalterfunktion: On-On
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 100DP1T1B1M1QEH., 2696658, 269-6658
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,26*
    € 4,61*
    1 Tag
    3
    € 14,99*
    ab € 2,59*
    € 5,00*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,04*
    € 5,91*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC21284
    ab € 2,85*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC21299
    ab € 5,89*
    Ähnlich
    NKK Switches
    M2022ES1G01
    ab € 6,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.