Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AB6B2-GC14KA143L/37C THERMISTOR, 22KOHM, WIRE LEADED, Zero Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695819
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AB6B2-GC14KA143L/37C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 22 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Produktpalette: AB Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Beta-Wert (K): 3500 K
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, AB6B2-GC14KA143L/37C, 2695819, 269-5819
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.