Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2825180-2. TERMINAL, MAGNET WIRE SPLICE, 18.5AWG, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695226
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2825180-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Produktpalette: AMPLIVAR Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18.5 AWG
  • Isolatorfarbe: -
  • Anschluss: Crimp
  • Klemmentyp: Wire Splice
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.8 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0363*
      
    Preis gilt ab 10.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.