Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP106K016GSB CAP, TANTALUM, 10UF, 16V, RADIAL, Capaci


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690671
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K016GSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator
Kapazität: 10 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Ausfallrate: -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Rippelstrom: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.2 ohm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anschlussabstand: 3.18 mm
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktpalette: TAP Series
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K016GSB, 2690671, 269-0671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,306*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.