Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP104M035DCS CAP, TANTALUM, 0.1UF, 35V, RADIAL, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690667
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP104M035DCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
0,1uf tantalkondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 26 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktpalette: TAP Series
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausfallrate: -
  • Rippelstrom: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP104M035DCS, 2690667, 269-0667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,411*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.