Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 97-3106A10SL-4S(946) CIRCULAR CONN, PLUG, 10SL-4, CABLE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2673938
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3106A10SL-4S(946)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Produktpalette: 97 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Einsatzanordnung: 10SL-4
  • Verschluss: Threaded
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: Black Zinc Alloy
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3106A10SL-4S(946), 2673938, 267-3938
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,19*
    € 35,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 29,11*
    € 48,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,08*
    € 56,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,55*
    € 50,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,11*
    € 46,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,11*
    € 34,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.