Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06025VA-24Q-CA-00 AXIAL FAN, 60MM, 24VDC, 39.2CFM, 54DB, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2672961
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06025VA-24Q-CA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - m3/min: 1.11 m³/min
  • Außentiefe: 25 mm
  • Geräuschentwicklung: 54 dBA
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Nennleistung: 6.48 W
  • Nenndrehzahl: 9200 rpm
  • Luftstrom - CFM: 39.2 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Produktpalette: 06025VA Series
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Nennstrom: 270 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Lüfterrahmen: Square
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06025VA-24Q-CA-00, 2672961, 267-2961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.