Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 05015SS-12R-WT-00 AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 14.83CFM, 35.5DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2672957
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     05015SS-12R-WT-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 50 mm
  • Geräuschentwicklung: 35.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.42 m³/min
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Nennleistung: 1.68 W
  • Nennstrom: 140 mA
  • Produktpalette: 05015SS Series
  • Stromanschluss: 3 Lead Wires
  • IP-Schutzart: -
  • Außentiefe: 15 mm
  • Nenndrehzahl: 6550 rpm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Luftstrom - CFM: 14.83 cu.ft/min
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 05015SS-12R-WT-00, 2672957, 267-2957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,66*
      
    Preis gilt ab 120.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 240 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.