Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-CT-ANN CT METER, NEGATIVE LCD, 12-24VDC, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668319
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-CT-ANN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Produktpalette: APM Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Messbereich: 0A to 5A
  • Funktionsumfang: AC Current
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,40*
    € 155,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,18*
    € 151,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,76*
    € 143,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,90*
    € 121,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,45*
    € 119,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,85*
    € 116,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 91,15*
    € 108,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 80,56*
    € 95,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,61*
    € 87,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.