Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY CIRB16KSKF80P3 CIRCULAR CONTACT, SOCKET, 16AWG, CRIMP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667845
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CIRB16KSKF80P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Zur Verwendung mit: Amp CIRH Series MIL-C-5015 MIL Spec Equivalent Circular Connectors
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Produktpalette: CIRH Series
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 5015, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, CIRB16KSKF80P3, 2667845, 266-7845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    CIRB16KPKF80P3
    ab € 0,606*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.