Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY CIRB16KSKF80 CIRCULAR CONTACT, SOCKET, 16AWG, CRIMP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667844
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CIRB16KSKF80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Produktpalette: CIRH Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Zur Verwendung mit: Amp CIRH Series MIL-C-5015 MIL Spec Equivalent Circular Connectors
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 5015, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, CIRB16KSKF80, 2667844, 266-7844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,30*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,2606
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    CIRB16KPKF80
    ab € 0,548*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.