Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN ELWIKA 4012 PG 7 BLACK* SENSOR CONNECTOR, M12, RCPT, 4POS, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2630861
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     ELWIKA 4012 PG 7 BLACK*
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckerkodierung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Right Angle Cable Mount
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Anzahl der Positionen: 4 Positions
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 4 A
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: E Series
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Sensorkontakt: Screw Socket
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HIRSCHMANN, ELWIKA 4012 PG 7 BLACK*, 2630861, 263-0861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.