Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA DSP30-24/277A2 POWER SUPPLY, AC-DC, 24V TO 28V, 1.25A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2630081
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DSP30-24/277A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC to 304V AC
  • Produktpalette: DSP Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, DSP30-24/277A2, 2630081, 263-0081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 47,92*
    € 63,94*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 50,26*
    € 78,33*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,33*
    € 93,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,10*
    € 91,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,53*
    € 87,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,15*
    € 76,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,26*
    € 74,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,26*
    € 59,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.