Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEADER TECH-FERRISHIELD 09D-M-210-NI Product Range:-, Gasket Material:Metal M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2629809
Hersteller:
     LEADER TECH-FERRISHIELD
Herst.-Nr.:
     09D-M-210-NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Produktpalette: -
  • Breite: 17.53 mm
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Tiefe: 0.63 mm
  • Dämpfung: 115 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Grundbestandteil: Metal Mesh
  • Länge: 35.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,06*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,23*
    € 45,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.