Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEADER TECH-FERRISHIELD SMS-458C SURFACE MOUNT SHIELD COVER, RECT, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2629797
Hersteller:
     LEADER TECH-FERRISHIELD
Herst.-Nr.:
     SMS-458C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Länge: 27.79 mm
  • Tiefe: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Breite: 39.73 mm
  • Produktpalette: Two-Piece SMS Series
  • Grundbestandteil: Tin Plated Steel
  • Dämpfung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,408*
      
    Preis gilt ab 625.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1250 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 6250 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 625000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.