Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEADER TECH-FERRISHIELD SMS-255F SURFACE MOUNT SHIELD FRAME, RECT, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2629786
Hersteller:
     LEADER TECH-FERRISHIELD
Herst.-Nr.:
     SMS-255F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tiefe: 5.08 mm
  • Grundbestandteil: Tin Plated Steel
  • Länge: 19.05 mm
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Dämpfung: -
  • Breite: 19.05 mm
  • Produktpalette: Two-Piece SMS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 158.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 317 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 317 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 634 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 1585 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 3170 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 158500 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.