Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76056-B00000016-05 PRESSURE SWITCH, 1.1-3PSI, SPST, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2629785
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76056-B00000016-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Betriebsdruck, min.: 1.1 Psi
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Betriebsdruck, max.: 3 Psi
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,11*
    € 135,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,36*
    € 133,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,07*
    € 125,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,27*
    € 113,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,88*
    € 110,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 90,24*
    € 107,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,87*
    € 104,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,31*
    € 92,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    79380-00
    ab € 51,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.