Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76072-B00000150-01 PRESSURE SWITCH, 14-24PSI, SPDT, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2629781
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76072-B00000150-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betriebsdruck, min.: 14 Psi
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Betriebsdruck, max.: 24 Psi
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,57*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 74,19*
    € 88,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,04*
    € 86,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 71,63*
    € 85,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 70,57*
    € 83,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    79380-00
    ab € 51,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.