Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: D3V-11G31-1C25-K MICROSWITCH, LONG HINGE LEVER, SPDT, 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2611529
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-11G31-1C25-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter omron d3v
Betätigungskraft, max.: 200 gf
  • Kontaktstrom, max.: 11 A
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • SVHC: To Be Advised
  • Mikroschalter-Betätiger: Long Hinge Lever
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Produktpalette: -
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D3V-11G31-1C25-K, 2611529, 261-1529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.