Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06A-10-6S(470) CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 10-6, CABLE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581434
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06A-10-6S(470)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Produktpalette: PT Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Verschluss: Bayonet
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Einsatzanordnung: 10-6
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Steckverbinderüberzug: Non-conductive Black Zinc Cobalt
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06A-10-6S(470), 2581434, 258-1434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,91*
    € 87,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,15*
    € 85,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,51*
    € 77,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,01*
    € 69,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,01*
    € 65,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PT02E-10-6P(025)
    ab € 15,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.