Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY C42TF 15 5% Resistance:15ohm, Product Range:C42TF Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578632
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     C42TF 15 5%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktlänge: 250 mm
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Widerstand: 15 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 480 W
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: C42TF Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 450 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, C42TF 15 5%, 2578632, 257-8632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 294,99*
      
    Preis gilt ab 140 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 14 Stück
    € 321,98*
    € 383,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 302,51*
    € 359,99
    pro Stück
    ab 28 Stück
    € 300,07*
    € 357,08
    pro Stück
    ab 70 Stück
    € 295,93*
    € 352,16
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 294,99*
    € 351,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.