Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LTO030F3R300FTE3 RES, THICK FILM, 3R3, 1%, 30W, TO-220, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578552
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F3R300FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
leistungswiderstand 30kw
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 10.4 mm
  • Nennleistung: 30 W
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktpalette: LTO 30 Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennspannung: 500 V
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, LTO030F3R300FTE3, 2578552, 257-8552
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    101
    1
    € 5,95*
    ab € 5,42*
    € 8,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 5,78*
    € 8,91*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 445,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.