Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVEN 18056ARS FINE TWEEZER, 110MM, STAINLESS STEEL, Ov


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2545639
Hersteller:
     Aven
Herst.-Nr.:
     18056ARS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
edelstahl esd pinzette
Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • Produktpalette: ARTIS Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausführung der Spitzen: Style 3C
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • Pinzettentyp: ESD Safe
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: spitzpinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, AVEN, 18056ARS, 2545639, 254-5639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.