Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MH1608-121Y FERRITE BEAD, 120R, 2A, 0603, Ferrite Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2531332
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-121Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MH1608 Series
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • Ferritmontage: SMD
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH1608-121Y, 2531332, 253-1332
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0293*
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,0222*
    € 0,032*
    1 Tag
    11877
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0158*
    € 0,103*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0536*
    € 0,117*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0384*
    € 0,1622*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1622*
    € 0,19302
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    ILHB0603ER121V
    ab € 0,0192*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.