Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 72F-250-32-P MALE DISCONNECT, 6.35MM, 16-14AWG, BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2530297
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     72F-250-32-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Produktpalette: Highland Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 72F-250-32-P, 2530297, 253-0297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0805*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1029*
    € 0,12245
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    640905-1
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Multicomp
    CFS-TV-1425
    ab € 0,274*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29410
    ab € 8,82*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29415
    ab € 4,91*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-640905-1
    ab € 0,413*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.