Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09455451560 MODULAR COUPLER, RJ45, JACK, 8P8C, CAT6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529474
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455451560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • Steckverbindertyp: Modular
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung harting, Adapter, Modulare, Steckverbinder, HARTING, 09455451560, 2529474, 252-9474
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 3,90*
    ab € 6,88*
    € 9,47*
    € 6,90*
    ab € 6,91*
    € 9,51*
    € 4,00*
    ab € 8,81*
    € 12,75*
    € 8,95*
    ab € 9,03*
    € 12,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,45*
    € 21,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09454521504
    ab € 20,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.