Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY HE-006-F INSERT, RECEPTACLE, 6POS, SCREW, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529348
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HE-006-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Produktpalette: HDC Series
  • Heavy-Duty-Kontakt: Screw Socket
  • Ausführung: Receptacle
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Industriesteckverbinder: Insert
  • Anzahl der Kontakte: 6 Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, HE-006-F, 2529348, 252-9348
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 8,06*
    € 12,27*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,38*
    € 15,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    HE-006-M
    ab € 5,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.