Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09209 COIL CORD, 10FT, WHITE, Lead Length:10ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2526045
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
ESD-Erdungskabel
ESD-Schutz
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Erdungskabelfarbe: White
  • Erdungsanschlüsse: Snap
  • Anschlusslänge: 10 ft
  • Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    09213
    ab € 11,72*
    Zubehör
    Desco Europe
    09214
    ab € 27,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.