Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 77040-00000100-01 PRESSURE SWITCH, 7-12PSI, SPDT, PANEL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525406
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     77040-00000100-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebsdruck, max.: 12 Psi
  • Betriebsdruck, min.: 7 Psi
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,26*
    € 120,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,04*
    € 117,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,71*
    € 109,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,27*
    € 99,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,85*
    € 96,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,03*
    € 95,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,15*
    € 93,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,07*
    € 83,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.