Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76577-00000040-01 PRESSURE SWITCH, 3.1-7PSI, SPST, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525401
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76577-00000040-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Produktpalette: 5000 Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • Betriebsdruck, min.: 3.1 Psi
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Betriebsdruck, max.: 7 Psi
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,61*
    € 129,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,54*
    € 125,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,31*
    € 114,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,59*
    € 101,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,33*
    € 97,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,22*
    € 95,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,09*
    € 91,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,57*
    € 80,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.