Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76063-00000350-01 PRESSURE SWITCH, 25-50PSI, SPST, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525395
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76063-00000350-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Betriebsdruck, min.: 25 Psi
  • Betriebsdruck, max.: 50 Psi
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Sensormontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,67*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 83,97*
    € 99,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,47*
    € 91,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 74,93*
    € 89,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,98*
    € 88,04
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 73,67*
    € 87,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.