Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76062-00000150-01 PRESSURE SWITCH, 14-24PSI, SPST, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525394
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76062-00000150-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Betriebsdruck, max.: 24 Psi
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • Betriebsdruck, min.: 14 Psi
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Produktpalette: 5000 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,40*
    € 152,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,18*
    € 150,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,37*
    € 132,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,67*
    € 113,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,47*
    € 110,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 89,28*
    € 106,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 88,41*
    € 105,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,10*
    € 91,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.