Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 76061-00000020-01 PRESSURE SWITCH, 1.1-3PSI, SPST, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525393
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     76061-00000020-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Betriebsdruck, min.: 1.1 Psi
  • Betriebsdruck, max.: 3 Psi
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Sensormontage: Panel Mount
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,89*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 81,44*
    € 96,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,44*
    € 94,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 77,95*
    € 92,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,04*
    € 91,68
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 76,89*
    € 91,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.