Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP851 220R J RESISTOR, 220R, 5%, 420V, TO-220, Resist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2521228
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP851 220R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Nennleistung: 50 W
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktlänge: 10.67 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennspannung: 420 V
  • Produktdurchmesser: -
  • Widerstand: 220 ohm
  • Produktbreite: 3.44 mm
  • Widerstandstechnologie: -
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: AP851 Series
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, ARCOL, AP851 220R J, 2521228, 252-1228
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.