Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTA2043-2010CIB254 POT, SLIDE, 250KOHM, 0.1W, Slide Potenti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519654
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA2043-2010CIB254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Schiebepotentiometer
Widerstandstechnologie: Carbon
  • Schiebepotentiometer: Low Profile
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktbreite: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Hebellänge: 10 mm
  • Produktpalette: PTA Series
  • Produktlänge: 35 mm
  • Verfahrweg: 20 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Bahnwiderstand: 250 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.