Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MU2029-301Y. FERRITE, BEAD, 0805, 0.3OHM, 0.5A, Ferri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519650
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MU2029-301Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktlänge: 2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Ferritmontage: SMD
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • Impedanz: 300 ohm
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Qualifikation: -
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Produktpalette: MU Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MU2029-301Y., 2519650, 251-9650
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0407*
    € 0,0484*
    1 Tag
    1565
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0132*
    € 0,0823*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,21*
    € 0,31*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 580,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.