Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3362F-1-105LF POT, TRIMMER, 1MOHM, 1TURN, PANEL, Trimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519640
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362F-1-105LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktbreite: 6.99 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Element-Material: Cermet
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Bahnwiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: 3362 Series
  • Nennleistung: 500 mW
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 4.88 mm
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,5w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3362F-1-105LF, 2519640, 251-9640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,69*
    € 4,3911
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.