Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTA4553-2015CPB103 POT, SLIDE, 10KOMH, 0.25W, Track Resista


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519622
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA4553-2015CPB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Schiebepotentiometer
Widerstandsverlauf: Linear
  • Verfahrweg: 45 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Produktpalette: PTA Series
  • Schiebepotentiometer: Low Profile
  • Hebellänge: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,06*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.