Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTD902-1015K-A102 POT, ROTARY, 1KOHM, 9MM, 10%, Track Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519580
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTD902-1015K-A102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktlänge: 11.3 mm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometer: -
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Nennleistung: 25 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: PTD902 Series
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Produkthöhe: 11.3 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Widerstandstechnologie: -
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktbreite: 9.5 mm
  • Widerstandsverlauf: Audio
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, PTD902-1015K-A102, 2519580, 251-9580
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    864
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,79*
    € 2,27*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 307,35072*
    € 373,27104*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 864 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 864 Stück
    Mindestbestellmenge: 864 Stück ( entspricht € 1.961,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.