Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OXP10X225 SHAFT, TS3 CIRCUIT BREAKER, 225MM, For U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2507997
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OXP10X225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
ABB
OXP10X225
Produktpalette: Tmax TS3 Series
  • Zur Verwendung mit: Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
  • SVHC: To Be Advised
  • Art des Zubehörs: Shaft
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2507997, 250-7997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,18*
    € 98,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,98*
    € 97,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,71*
    € 94,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,27*
    € 84,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,48*
    € 73,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.