Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP UCS2112-1-V/G4 USB POWER SWITCH, 2 PORT, QFN-20, USB IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2507417
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     UCS2112-1-V/G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • USB-Version: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Übertragungsrate: -
  • USB-IC: USB Dual-Port Power Switch and Current Monitor
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 2,18*
    € 3,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    182
    € 25,00*
    ab € 2,82*
    € 3,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 182 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 182 Stück
    Mindestbestellmenge: 182 Stück ( entspricht € 649,74* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JONARD TOOLS
    WK-7
    ab € 89,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.