Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXS201VSN272MA50S CAP, ALU ELEC, 2700UF, 200V, RAD CAN SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504491
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXS201VSN272MA50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Anschlussabstand: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • Kapazität: 2700 µF
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: 4.88 A
  • Spannung (AC): -
  • Produktpalette: LXS Series
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (DC): 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, ELXS201VSN272MA50S, 2504491, 250-4491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,98*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.