Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKXJ451ELL101ML50S CAPACITOR, ALU ELEC, 100UF, 450V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504484
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ451ELL101ML50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kapazität: 100 µF
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktlänge: -
  • Polarität: Polar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannung (DC): 450 V
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 hours @ 105°C
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: KXJ Series
  • Rippelstrom: 855 mA
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKXJ451ELL101ML50S, 2504484, 250-4484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,78*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.