Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMS401VSN821MA50S CAP, ALU ELEC, 820UF, 400V, RAD CAN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504449
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMS401VSN821MA50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Produktdurchmesser: 35 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • Spannung (DC): 400 V
  • Kapazität: 820 µF
  • Polarität: Polar
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (AC): -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 2.69 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 105°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Produktpalette: KMS Series
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 400v, chip kondensator, smd kondensator 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, EKMS401VSN821MA50S, 2504449, 250-4449
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 9,60*
    € 12,04*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 10,98*
    € 16,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.